Garnitura probijača u spremniku 3-20 mm

Artikl br.: 832100 3-20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje utiskivanja 3 mm - 20 mm
Vrsta proizvoda Alat za štancanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 832100 3-20
EAN / GTIN 3700825601594

Opis

Izvedba:

2K-držač (do vel. 3−20) s pištoljskom ručicom s izmjenjivim precizno brušenim glavama za probijanje. Za proizvodnju brtvenih prstenova u jednom radnom koraku u držač je moguće staviti 2 glave za probijanje s različitim ⌀.

Upotreba:

Za bušenje ili proizvodnju ploča / prstena u jednom radnom koraku. Za gumu, kožu, filc, plastiku, pluto, tkaninu ili slične materijale.

Opseg isporuke:

Po 1 glava za probijanje ⌀ br. 832110: 10 kom. vel. 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20
Mogućnosti kombiniranja glava za probijanje, iznutra: izvana (mm): 3−10 iznutra s 12−20 izvana
Spremnik Duljinaךirina×visina (mm): Plastika 140×100×40

Napomena:

  • Kao podlogu koristiti kod obrade drvo, kožu ili slično.
  • Sljedeće kombinacije nisu moguće. 20 (unutra) sa 22 (vani); 30 (unutra) sa 32 (vani); 40 (unutra) sa 42 (vani); 50 (unutra) s 52 (vani).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi