Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus 8X110 mm

Artikl br.: 789040 8X110
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
152 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HM
  • Zakivanje s udarcem / bez udarca: Bušenje s udarcem
  • Drška: SDS Plus

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

8 mm
ukupna duljina 110 mm
Duljina spirale 50 mm
Rezni materijal HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca Bušenje s udarcem
Drška SDS Plus
Vrsta proizvoda Svrdlo za kamen

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 789040 8X110
EAN / GTIN 4062406163365

Opis

Izvedba:

Glava svrdla s kvadratnim presjekom. Geometrija 4×90° s posebno razvijenim oštricama jednake visine i stabilnim ramenima osiguravaju precizne rupe po mjeri za stručno postavljanje sidra i sigurno pričvršćivanje klinova. 4-spiralna tijela svrdla za ugodno mirno bušenje uz male vibracije i optimalno vođenje u rupu. Radijalno oblikovana zaštita za armaturu: sprječava zahvaćanje armaturnih šipki i produljuje vijek trajanja.
Robusna jednodijelna glava od tvrdog metala s četiri oštrice koje su kao cjelina umetnute u bušeću jezgru. Znatno smanjena opasnost od loma.

Prednost:

  • Spirala s kratkim početkom osigurava brzo uklanjanje ostataka od bušenja.
  • Oznake trošenja: za procjenu je li alat još uvijek prikladan bušiti rupe za klinove.
  • Dizajn 4×4 omogućava preciznu koncentričnost i smanjuje trošenje i gubitke trenjem na najmanju moguću mjeru.

Upotreba:

Za bušenje betona, prirodnog kamena i zida − uz najveću udobnost bušenja.
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
    ⌀×ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu