Ravni odvijač, neiskreći, širina oštrice b: 3mm

Artikl br.: 759720 3
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
64 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice b (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina oštrice b 3 mm
Duljina cilindričnog dijela 60 mm
ukupna duljina 150 mm
Profil progona Ravni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 759720 3
EAN / GTIN 7630027454055
Broj proizvođača GF0306B

Opis

Izvedba:

Specijalna Ampco legura, otporna na koroziju i antimagnetska.

Materijal:

Bakar-berilij