Izvlakač zakovica 5 mm

Artikl br.: 744600 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ drške za zakovice 5 mm
Debljina drške (maksimalna) 14 mm
ukupna duljina 110 mm
Širina rupe 6 mm
Vrsta proizvoda Izvlakač zakovica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 744600 5
EAN / GTIN 4049002002632
Broj proizvođača R445 005 0

Opis

Izvedba:

Osmerokutna drška, glava sjajno brušena. Specijalno anelirane glave za sprječavanje rascjepavanja.

Standard:

DIN 6434.
Provjerena sigurnost prema DIN 7255.

Materijal:

Krom-vanadij čelik kaljen na zraku, površina lakirana.