{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| oznaka proizvođača | EVO7I | |
| za vezice za kabele do širine | 4,8 mm | |
| za vezice za kabele do debljine | 1,5 mm | |
| Težina | 275 g | |
| Vrsta proizvoda | Kliješta za kabelske vezice |
| Broj artikla | 729940 EVO7I | |
| EAN / GTIN | 4031026621791 | |
| Broj proizvođača | 110-77001 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de |