Asortiman za krimpanje tuljaka za izolirane kabelske spojnice, utikače i spojeve uključujući kliješta za stezanje tuljaka

Artikl br.: 729723
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 265 mm
širina 170 mm
Visina 68 mm
Vrsta proizvoda Kliješta za krimpanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 729723
EAN / GTIN 4003773062134
Broj proizvođača 97 90 21

Opis

Izvedba:

Cjelokupni asortiman za krimpanje uobičajenih izoliranih kabelskih kapica, utikača i spojnica. Robusna, snažna kliješta za krimpanje sa zglobnom polugom za presjeke od 0,5 − 6 mm2.

Opseg isporuke:

Kliješta za krimpanje br. 729722 vel. 6IS i 300 komada uobičajenih kabelskih kapica, utikača i spojnica u stabilnoj plastičnoj kutiji (TANOS MINI-systainer®) s 2 plastična uloška koje je moguće slagati.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi