Kliješta za krimpanje tuljaka na krajevima žica 6ROTO-ADJ

Artikl br.: 729440 6ROTO-ADJ
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 200 mm
za presjek vodova 0,14 mm2 - 6 mm2
Vrsta proizvoda Kliješta za krimpanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 729440 6ROTO-ADJ
EAN / GTIN 4064675415909
Broj proizvođača 2831380000

Opis

Izvedba:

Čelično tijelo sa zglobnim prijenosom. Precizno postizanje definiranih sila zahvaljujući integriranoj prisilnoj blokadi.
Paralelno stezanje (osim vel. PZ16 i PZ50).
S okretnim i zakočivim čeljustima (pri 0° i 90°).
Prilagodljivo smanjenje drške (za krimpanje do 2.5 mm2).
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu