{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| ukupna duljina | 180 mm | |
| Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ | 4 mm | |
| Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ | 2,5 mm | |
| Standard | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Drška | Višekomponentna navlaka | |
| Postupak izrade | Oštrice induktivno kaljene (cca. 62 HRC) | |
| Materijal | Specijalni alatni čelik | |
| Površina | neobrađeno | |
| Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela | Ne | |
| s oprugom za otvaranje koja se može uključiti | Ne | |
| Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
| Broj artikla | 725351 180 | |
| EAN / GTIN | 4045197888082 | |
| Broj proizvođača | 725351 180 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |