Kombinirana kliješta, kromirana VDE-izolirano 180 mm

Artikl br.: 701700 180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
568 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 180 mm
Vrijednosti rezanja tvrde žice do ⌀ 2,2 mm
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do ⌀ 3,4 mm
Standard DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drška Višekomponentna navlaka
Materijal Specijalni alatni čelik
Površina kromirano
bez iskrenja Ne
Vrsta proizvoda Višenamjenska kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 701700 180
EAN / GTIN 4003773021926
Broj proizvođača 03 06 180

Opis

Izvedba:

Specijalni alatni čelik, narovašene čeljusti. Izolirano prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 za rad pod naponom do 1000 V. Oštrice dodatno indukcijski kaljene (otprilike 60 HRC).
Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 5746.