{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal | Koža | |
Vrsta čuvanja alata | Priključni pretinci | |
Unutarnja dimenzija duljina | 400 mm | |
Unutarnja dimenzija širina | 160 mm | |
Unutarnja dimenzija visina | 300 mm | |
Težina | 2,6 kg | |
Vrsta proizvoda | Sustav za transport alata |
Broj artikla | 691210 | |
EAN / GTIN | 4006793654136 | |
Broj proizvođača | 5217004031 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Torba za električare
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
148,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
630 dijelovi na zalihi
195,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
455 dijelovi na zalihi
99,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vrsta čuvanja alata | Priključni pretinci | Priključni pretinci | Priključni pretinci |
Težina | 2,6 | 2,5 | 1,1 |
Unutarnja dimenzija širina | 160 | ||
Unutarnja dimenzija visina | 300 | ||
Unutarnja dimenzija duljina | 400 | ||
Materijal | Koža | ||
Vrsta proizvoda | Sustav za transport alata | Sustav za transport alata | Sustav za transport alata |