• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Set di 59 utensili per installatori con borsa per installatori

Codice art.: 680302
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Imposta il prezzo 59 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Set di utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 680302
EAN / GTIN 2050001016430

Descrizione

Uso:

Contiene utensili di grande qualità per tutti i lavori di riparazione e manutenzione periodica di impianti, macchine, strumenti e apparecchi, ecc.

Fornitura:

Metro pieghevole STABILA® in legno: 1 pz. n. art. 466005 Dim. 2
Spazzola con filo metallico: 1 pz. n. art. 575000 Dim. 3
Set di lime da officina DICK, taglio mezzodolce 2 con impugnatura, in busta avvolgibile: 1 pz. n. art. 517200 Dim. 200 (5 pezzi)
Seghetto universale PUK®: 1 pz. n. art. 581220 Dim. 150
GARANT Set di chiavi a forchetta doppia 6 − 34 mm con supporto: 1 pz. n. art. 610610 Dim. 12 (6×7 - 30×34 mm) con 1 pz. n. art. 611500 Dim. 12
Set di chiavi maschio piegate esagonali con supporto di plastica: 1 pz. n. art. 626072 Dim. 8 (2 - 10 mm)
Set di giraviti a intaglio PB Swiss Tools: 1 pz. n. art. 660910 Dim. 5 (3,5 - 8 mm)
Chiave maschio piegata PB Swiss Tools per viti con intaglio: 1 pz. n. art. 664800 Dim. 6,5
Rilevatore di tensione fino a 250 V: 1 pz. n. art. 665022 Dim. 3,5
Giraviti PB Swiss Tools per viti con impronta Phillips: cad. 1 pz. n. art. 668100 Dim. 1; 2
Pinza universale KNIPEX®: 1 pz. n. art. 701500 Dim. 180
Pinza regolabile KNIPEX®: 1 pz. n. art. 705500 Dim. 250
Tenaglia a spalla quadra KNIPEX®: 1 pz. n. art. 706610 Dim. 210
Pinza regolabile a morsetto (grip): 1 pz. n. art. 708205 Dim. 250
Pinza a becchi mezzotondi KNIPEX® con tagliente: 1 pz. n. art. 713150 Dim. 160
Pinza per anelli interni, diritta: 1 pz. n. art. 719805 Dim. J2
Pinza per anelli esterni, diritta: 1 pz. n. art. 719905 Dim. A2
Tronchese a tagliente laterale KNIPEX®: 1 pz. n. art. 724900 Dim. 160
Scalpello piatto RENNSTEIG: 1 pz. n. art. 740500 Dim. 175
Set di punteruoli e bulini RENNSTEIG: 1 pz. n. art. 745600 Dim. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Martello con manico in noce americano: 1 pz. n. art. 750110 Dim. 300
Mazzuola con inserti in nylon: 1 pz. n. art. 754120 Dim. 32
Lama per alesare a mano PB Swiss Tools: 1 pz. n. art. 831700 Dim. 110
Coltello spellafili fisso: 1 pz. n. art. 844300 Dim. 175
Oliatori in plastica: 1 pz. n. art. 083532 Dim. 125
Rotolo di nastro isolante, nero: 1 pz. n. art. 083654 Dim. BLACK
Marcatore indelebile, blu: 1 pz. n. art. 085154 Dim. B
Borsa per installatori: 1 pz. n. art. 690200

Nota:

L'assortimento di utensili viene consegnato sfuso.

Download & documenti

Prodotti correlati