Punta elicoidale in HSS bit 4,2 mm

Codice art.: 676302 4,2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
45 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HSS
  • Angolo di affilatura: 118

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Punta 4,2 mm
Materiale da taglio HSS
Angolo di affilatura 118 grado
Denominazione originale prodotto 848 HSS
Lunghezza elica 20 mm
Lunghezza complessiva 45 mm
Lunghezza codolo 14 mm
Codolo esagonale per bit C 6,3
Tipo di prodotto Punte elicoidali bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 676302 4,2
EAN / GTIN 4013288118738
Codice del produttore 05104615001

Descrizione

Esecuzione:

Codolo esagonale da 1/4 pollice a norma DIN 3126 C 6,3.

Vantaggi:

Cambio rapido e semplice tra punta e svasatore bit e bit per giraviti.

Uso:

Ideale per lavori di riparazione e montaggio in utilizzo mobile.
Impiego universale su metallo, legno e materie plastiche.
Dimensioni speciali di fori per rivetti 3,1 e 5,1 mm.
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
    ⌀ Punta (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello