Jeu d’embouts TY®, 8 pièces, 1/4 pouce C 6,3 29 mm 8

Réf.: 674163 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil d'entraînement Tournevis pour Phillips; Tournevis Pozidriv; Tournevis pour vis TORX®
Nombre de pièces 8
Longueur embout 29 mm
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 674163 8
EAN / GTIN 4010995421373
Réf. fabricant 42137

Description

Exécution:

Grâce à leur longueur supplémentaire de 4 mm, les embouts TY® de 29 mm présentent une zone de torsion plus longue, ce qui accroît également leur durée de vie. Idéals pour les perceuses et visseuses puissantes. Le rangement dans le support en plastique BitBuddy® permet un maniement confortable d'une seule main avec transfert direct des embouts du support à la visseuse.

Avantage(s):

Les embouts colorés sont rapidement et aisément identifiables et grâce au revêtement de couleur, à l'aide d'une lumière UV, les embouts sont aisément repérables.

Contenu:

Embouts, C 6,3, pour Phillips: 1 pièce PH2
Embouts, C 6,3, pour Pozidriv: 1 de chaque réf. PZ1; PZ2; PZ3
Embouts, C 6,3, pour Torx® femelle: 1 de chaque réf. TX15; TX20; TX25
Adaptateur: 1 pièce

Remarque(s):

Lampe de poche à LED / UV adaptée, voir code art. 081518 UV-LED.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange