Asortiman garnitura bitova za IMPACT odvijače, 30-dijelni

Artikl br.: 674136
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Bit-Check 30 Impaktor 1
Profil progona Odvijač za Phillips; Pozidriv odvijač; 6-kutni odvijač; Odvijači za TORX® vijke
Broj dijelova 30
Duljina nastavka 25 mm
Aktivacijski alat Ne
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 674136
EAN / GTIN 4013288156778
Broj proizvođača 05057690001

Opis

Izvedba:

Probrana kvaliteta čelika, tehnologija kaljena, produkcijski postupak i posebna geometrija daju izvanredne rezultate na vijcima IMPACT. U kombinaciji s dijamantnom prevlakom (značajno smanjuje Cam-Out) i zonom torzije dobiva se do 5 puta dulji vijek trajanja u odnosu na standardne bitove.

Upotreba:

Vijci IMPACT zahvaljujući svojoj funkciji okretnog udarca stvaraju mnoštvo sila opterećenja vrhova, koje „normalni bitovi“ ne mogu dugoročno izdržati. Bitovi IMPAKTOR koncipirani su specijalno za primjenu kod udarnih odvijača i postižu, ovisno o pogonu, višestruko produljenje vijeka trajanja u odnosu na standardne bitove.

Sadržaj:

Nastavci IMPAKTOR, C 6,3, za Phillips vijak: 2 kom. vel. 1; 3 kom. vel. 2; 2 kom. vel. 3
Nastavci IMPAKTOR, C 6,3, za Pozidriv vijak: 2 kom. vel. 1; 3 kom. vel. 2; 2 kom. vel. 3
Nastavci IMPAKTOR, C 6,3, za unutarnji šesterokut: 1 kom. vel. 3; 4; 5; 6
IMPAKTOR bitovi, C 6,3, za unutarnji Torx®: 1 kom. vel. TX10; TX15; 2 kom. vel. TX20; 3 kom. vel. TX25; 2 kom. vel. TX30; TX40
1 IMPAKTOR spojna drška: Vel. 6,3R s prstenastim magnetom

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi