{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 162 iS | |
Veličina križnog proreza | 1 | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
za ⌀ vijka | 2,1 − 3 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 80 mm | |
ukupna duljina | 178 mm | |
Profil progona | Odvijač za Phillips | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 668620 1 | |
EAN / GTIN | 4013288160140 | |
Broj proizvođača | 05006450001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Odvijač za Phillips sa smanjenim ⌀ oštrice, s Kraftform drškom za električare potpuno izolirano 1
na zahtjev
Na zalihi
226 dijelovi na zalihi
13,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
846 dijelovi na zalihi
4,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za Phillips | Odvijač za Phillips |
za ⌀ vijka | 2,1 − 3 | 2,1 – 3 |
ukupna duljina | 178 | 187 |
Duljina cilindričnog dijela | 80 | 80 |
Veličina križnog proreza | 1 | 1 |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |