{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Classic VDE | |
mejselbredd b | 6,5 mm | |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
klingbeteckning | 5 | |
mejseltjocklek a | 1,2 mm | |
klinglängd | 150 mm | |
totallängd | 255 mm | |
Drivprofil | Spårskruvmejsel | |
Produktslag | Skruvmejslar |
Artikelnummer | 663000 6,5 | |
EAN/GTIN | 7610733062447 | |
Tillverkarens nummer | PB 5100.5-150/6,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektrikerskruvdragare för spår, Classic isolerad 6,5 mm
på begäran
I lager
729 styck i lager
132,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
840 styck i lager
71,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Drivprofil | Spårskruvmejsel | Spårskruvmejsel |
totallängd | 255 | 257 |
klinglängd | 150 | 150 |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
mejselbredd b | 6,5 | 6,5 |
mejseltjocklek a | 1,2 | 1,2 |
Produktslag | Skruvmejslar | Skruvmejslar |