• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, December 13. We apologize for any inconvenience.

Ravni odvijač, s drškom Kraftform i udarnom kapicom, širina oštrice b: 7mm

Artikl br.: 660300 7
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
580 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina oštrice b (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 932 A
Širina oštrice b 7 mm
Debljina oštrice a 1,2 mm
Duljina cilindričnog dijela 125 mm
ukupna duljina 230 mm
6-kut kao pomoć odvijaču 10 mm
Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 660300 7
EAN / GTIN 4013288018038
Broj proizvođača 05018266001
Proizvođač/odgovorna osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Kraftform drška od plastike otporne na udarce sa integriranim mekanim zonama i udarnom kapicom (vel. 12 i 14 bez mekih zona; vel. 3,5 bez udarne kapice i oštrice koja prolazi do kraja kroz tijelo).
6-kutna oštrica od specijalnog čelika otpornog na udarac koje prolazi do kraja ručice. Od vel. 4,5 s 6-kutnim nastavkom kao pomagalom ključa, površina nikro-mat kromirana.