Skruvmejsel med slagkappa Kraftform-handtag 7 mm

Article no.: 660300 7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
602 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 932 A
mejselbredd b 7 mm
mejseltjocklek a 1,2 mm
klinglängd 125 mm
totallängd 230 mm
sexkant för skruvnycklar 10 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 660300 7
EAN / GTIN 4013288018038
Manufacturer number 05018266001

Beskrivelse

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast med inbyggda mjukzoner och slagkåpa (storlek 12 och 14 utan mjukzoner, storlek 3,5 utan slagkåpa och genomgående klinga).
Genomgående sexkantig klinga av slagtåligt specialstål till handtagets ände. Från strl 4,5 med sexkantig ansats för skruvnycklar. Micromatt förkromad yta.
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
    mejselbredd b (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen