Garnitura ravnih odvijača s Kraftform drškom i udarnom kapicom, broj odvijača: 6

Artikl br.: 660310 6
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
106 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj odvijača 6
Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 660310 6
EAN / GTIN 4013288101778
Broj proizvođača 05259112001
Proizvođač/odgovorna osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Kraftform drška od plastike otporne na udarce sa integriranim mekanim zonama i udarnom kapicom (vel. 12 i 14 bez mekih zona; vel. 3,5 bez udarne kapice i oštrice koja prolazi do kraja kroz tijelo).
6-kutna oštrica od specijalnog čelika otpornog na udarac koje prolazi do kraja ručice. Od vel. 4,5 s 6-kutnim nastavkom kao pomagalom ključa, površina nikro-mat kromirana.

Sadržaj:

po 1 odvijač br. 660300: vel. 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9; 10