Garnitura Precision Bits® 10-dijelni

Artikl br.: 675615
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
282 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača PrecisionBits
Profil progona Odvijač za Phillips; Odvijači za TORX® vijke; 6-kutni odvijač
Broj dijelova 10
Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 675615
EAN / GTIN 7610733216178
Broj proizvođača E6.1975

Opis

Sadržaj:

Bitovi E 6,3 (1/4 cola) sortirani.

Sadržaj:

Bitovi, dužina 50 mm, E 6,3, za Phillips: Br. 674205 po 1 kom. vel. 1; 2; 3
Bitovi, dužina 50 mm, E 6,3, za unutarnji šesterokut: Br. 674242 po 1 kom. vel. 3; 4; 5; 6
Bitovi, dužina 50 mm, E 6,3 za unutarnji Torx®: Br. 674248 po 1 kom. vel. TX15; TX20; TX25

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi