6-kutni nastavci 1/4 cola 14 mm

Artikl br.: 631020 14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
629 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/4
  • Materijal: Krom-vanadij-čelik

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 14 mm
Izlazni Četverokut 1/4 col
⌀ na strani pogona 19,6 mm
Duljina 25 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirani
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 631020 14
EAN / GTIN 4045197598509

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka.
Četverokutni prihvat s provrtom prema DIN 3120-D 6,3.

Standard:

DIN 3124-S

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Napomena:

GARANT i HOLEX šesterokutni nastavci za nasadni ključ dostupni su i u colima u našoj e-trgovini (GARANT: br. 631032; HOLEX: br. 631022).
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu