6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa 14 mm

Tuote nro.: 631020 14
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
645 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/4
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 14 mm
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
⌀ poistopuolella 19,6 mm
Pituus 25 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 631020 14
EAN / GTIN 4045197598509

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.
Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. DIN 3120-D 6,3 -standardin mukainen reiällinen neliökolo.

Standardi:

DIN 3124-S

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ohje:

GARANT ja HOLEX 6-kulmaiset vaihtoholkit, myös tuumakoot, saatavissa eShopistamme (GARANT: nro 631032; HOLEX: nro 631022).
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin