{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 3,5 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 6,2 mm | |
Duljina | 25 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirani | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631020 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197597991 |