{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina ključa | 8 mm | |
| Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
| ⌀ na strani pogona | 11,7 mm | |
| Duljina | 25 mm | |
| Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
| Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
| Površina | kromirani | |
| Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
| Broj artikla | 631020 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197161819 | |
| Broj proizvođača | 631020 8 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |