{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Broj dijelova | 27 | |
| Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
| Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 5/32-9/16 col | |
| Pakiranje | Plastična kutija | |
| Duljina | 280 mm | |
| širina | 176 mm | |
| Visina | 66 mm | |
| Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
| Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
| Broj artikla | 630045 27 | |
| EAN / GTIN | 4045197955968 | |
| Broj proizvođača | 630045 27 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |