Holkkiavainsarja, 1/4″, nelikulmainen, tuumamitat 27-osainen 27

Tuote nro.: 630045 27
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
774 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 27
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Avaimen leveysalue 6-kulmaholkkiavain 5/32-9/16 tuuma
Pakkaus muovikotelo
Pituus 280 mm
Leveys 176 mm
Korkeus 66 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 630045 27
EAN / GTIN 4045197955968

Kuvaus

Malli:

Väännin- ja liitososat DIN 3122/ 3123. Kaikki osat muovikoteloissa.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt - 6-kulmaiset: 11 kuten nro 631022 koot 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16 tuumaa
Hylsyavainkärjet, 6-kulmaiset, pitkät: 10 kpl kuten nro 631417 koot 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2 tuumaa
T-väännin: 1 kpl vastaa nroa 633029
Käsikahva: 1 kpl kuten nro 632840 koko 150
Jatkokappaleet: 2 kpl kuten nro 632420 koot 50; 100
Murrosnivel: 1 kpl kuten nro 633520
Räikkä: 1 kpl kuten nro 632090
Kotelo: muovikotelo

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript