L odvijač za Torx® sa zakretnom glavom TX30

Artikl br.: 624915 TX30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX30
Duljina krakova 119×24 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Materijal Krom-vanadij čelik
Izvedba drške pod kutem
Površina kromirano
Vrh crna
Kuglasta glava na dugačkom kraku da
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 624915 TX30
EAN / GTIN 4045197236104

Opis

Izvedba:

Zakrivljena drška, kaljena (tvrd i žilav). Dugi krakovi s kuglastom glavom koja se može koristiti i do 25°.

Materijal:

Krom-vanadijski čelik, kromiran. Vrhovi crni.
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
    Torx® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu