{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Exécution | avec coude | |
| Longueur branche | 119 mm; 24 mm | |
| Taille côté sortie, pour vis TORX® femelles | TX30 | |
| Particularité, pour vis TORX® femelles | pointe noire | |
| Avec tête sphérique | oui | |
| Type de produit | Clé mâle coudée | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec chromage | |
| Kit/assortiment | non | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis TORX® femelles | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 624915 TX30 | |
| EAN / GTIN | 4045197236104 | |
| Réf. fabricant | 624915 TX30 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |