Nasadni ključ s drškom kratki, širina ključa: 7mm

Artikl br.: 622301 7
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
590 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 7 mm
Duljina D (L) 34 mm
⌀ na strani pogona 10,9 mm
ukupna duljina 172 mm
Duljina cilindričnog dijela 65 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 622301 7
EAN / GTIN 4045197950048
Broj proizvođača 622301 7
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Višekomponentna snažna drška ergonomski prilagođena za udobnost rukovanja. Tijelo od krom-vanadij čelika, kromirano.
Kratka izvedba s duljinom oštrice 65 mm