{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 18 mm | |
Širina ključa 2 | 21 mm | |
Duljina ključa L | 308 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 28 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 32 mm | |
Površina | fosfatiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615900 18X21 | |
EAN / GTIN | 4045197385482 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvostrani okasti ključ, koljenast 18X21 mm
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
9,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi
10,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina ključa L | 308 | 308 |
Širina ključa 1 | 18 | 18 |
Širina ključa 2 | 21 | 21 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 28 | 28 |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 32 | 32 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |