{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 12 mm | |
Duljina ključa L | 174 mm | |
Širina otvor ključa b | 25,9 mm | |
Visina otvora ključa h1 | 5,8 mm | |
Visina prstena h2 | 8,7 mm | |
⌀ prstena D | 23,7 mm | |
Broj zubi | 72 | |
Radni kut | 5 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614812 12 | |
EAN / GTIN | 4045197160409 |