{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 13 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Duljina ključa L | 140 mm | |
Debljina glave hmaks | 10,9 mm | |
Položaj širine ključa | 15 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano, s plastičnom izolacijom | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613330 13 | |
EAN / GTIN | 4035894044683 | |
Broj proizvođača | 50400 0130 029 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Jednostrani viljuškasti ključ potpuno izoliran 13 mm
na zahtjev
Na zalihi
207 dijelovi na zalihi
15,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.909 dijelovi na zalihi
2,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
Površina | kromirano, s plastičnom izolacijom | brunirano |
Duljina ključa L | 140 | 140 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Specijalni čelik |
Debljina glave hmaks | 10,9 | 6 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |