• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Speciální čisticí kartáč s rychlovýměnným systémem ⌀ 50 mm, Zrnitost: 50

Artiklové číslo: 573511 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    217,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    181,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
187 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál základní těleso plast
Materiál lemování nylon
Provedení materiálu ucpávky Mikroabrazivní
Barva lemu Zelená
Průměr kartáče D1 50 mm
Upínač Rychlovýměnné systémy
Otáčky max. 25 000 min-1
Brusiva keramické zrno (CER)
Zrnitost 50
Typické použití Jemné broušení; Leštění; Odstraňování otřepů; Čištění
Druh produktu Hrncový kartáč
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 573511 50
EAN / GTIN 9009013051727
Číslo výrobce 34570183
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

Zalité speciální čisticí kartáče jsou homogenní brusná tělíska se směsí z přesně tvarovaného keramického zrna a oxidu hlinitého a s mimořádně dlouhou životností. Velmi flexibilní a přizpůsobivé.

Použití:

Na téměř všech materiálech s nejvyšší možnou bezpečností práce. K odstraňování rzi, zbytků lepidla, barvy, drobných škrábanců a otřepů. Pro zalešťování, dokončování, leštění, čištění a odjehlování.
Použití na rovných a malých úhlových bruskách s rychlouvýměnným upínacím talířem č. 554090 − 554094 (upínací trn ⌀ 6 mm nebo upínač M14).