{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Vanjski ⌀ | 75 mm | |
| Navoji | M14 | |
| Prihvat na strani alata | Brzostezni sustav vanjski navoj | |
| Prihvat na strani stroja | Navoj M14 | |
| prikladno za sustav za brzu zamjenu | Roloc™ | |
| maksimalan broj okretaja | 20.000 min-1 | |
| Vrsta proizvoda | Potporni tanjur |
| Broj artikla | 554094 75 | |
| EAN / GTIN | 50051144849982 | |
| Broj proizvođača | 7000028376 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |