Snabbväxlingssystem för specialrengöringsborste ⌀ 50 mm, Kornstorlek: 50

Article no.: 573511 50
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK 133,58 / 1 st.
  • from 10 st.
    NOK 111,27 / 1 st.
on request
På lager
375 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Slipmedlets beteckning: Keramik

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 50
Färg grön
maximalt varvtal: 25 000 min-1
Produktslag Huvborste

Identification & Classification

Artikkelkode 573511 50
EAN / GTIN 9009013051727
Manufacturer number 34570183
Manufacturer/responsible person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beskrivelse

Utförande:

Bristle gjutna specialrengöringsborstar är homogena slipelement med en blandning av precisionsformat keramikkorn och aluminiumoxid och med utomordentlig användningstid. Extremt flexibla och anpassningsbara.

Användningsdata:

För nästan alla material med högsta tänkbara arbetssäkerhet. För borttagning av rost, limrester, färg, mindre repor och grader. För övergångar, finisharbeten, polering, rengöring och gradning.
För användning på rakslipmaskiner och små vinkelslipmaskiner med snabbytestallrik nr 554090554094 (hylsdorn ⌀ 6 mm resp. M14-fäste).