ISO potporni tanjur fleksibilno/glatko 117 mm

Artikl br.: 566650 117
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.539 dijelovi na zalihi
  • maksimalna brzina obujma: 80

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 117 mm
uključujući steznu maticu Da
prikladno za ⌀ ploče 125 mm
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 12.500 min-1
Vrsta proizvoda Potporni tanjur

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 566650 117
EAN / GTIN 2050001032171

Opis

Izvedba:

Osnovni potporni tanjur s fiber pločama visoke toplinske otpornosti. Poseban dizajn za postizanje potpune učinkovitosti fiber ploča.
Elastični posebni plastični tanjur za fleksibilno brušenje bridova. Idealan za granulaciju od 60 i finije.
Sukladno s normom ISO.