{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | KF708 | |
| Sredstvo za brušenje | Poluplemeniti korund (A) | |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
| Granulacija | 40 | |
| Podloga sredstva za brušenje | Vulkanfiber | |
| Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
| ⌀ ploče | 115 mm | |
| Prihvat | Roloc™ sustav za brzu izmjenu | |
| ⌀ bušenja | 22,23 mm | |
| oznaka proizvođača | VSM KF 708 | |
| prikladno za sustav za brzu zamjenu | Roloc™ | |
| optimalno za materijal | Čelik | |
| maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
| maksimalan broj okretaja | 13.300 min-1 | |
| Vrsta proizvoda | Fiber ploča |
| Broj artikla | 566400 40 | |
| EAN / GTIN | 4018875992876 | |
| Broj proizvođača | 799287 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com |