{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 1.500 | |
Stupanj finoće | mikro fina | |
širina | 115 mm | |
Visina | 5 mm | |
Duljina | 140 mm | |
Broj spužvi, podloški | 20 | |
Vrsta proizvoda | Brusna spužva |
Broj artikla | 557545 1500 | |
EAN / GTIN | 30051131026002 | |
Broj proizvođača | 7000033200 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Komplet Soft-Pad 20-dijelni mekano 1500
na zahtjev
Na zalihi
124 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
|
|
Broj spužvi, podloški | 20 | 200 |
širina | 115 | 100 |
Stupanj finoće | mikro fina | mikro fino |
Duljina | 140 | 120 |
Sredstvo za brušenje | Normalan korund (A) | Normalan korund (A) |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | A |
Vrsta proizvoda | Brusna spužva | Brusna spužva |