Stezna drška za igličaste turpije, tip: 2

Artikl br.: 519700 2
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.794 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni ⌀ 2,2 mm - 4,5 mm
Ukupna duljina 95 mm
prikladno za duljinu turpije 140 mm - 200 mm
Vrsta proizvoda Bilježnica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 519700 2
EAN / GTIN 7290003235384
Broj proizvođača YT1000

Opis

Izvedba:

Drška za brzo stezanje prikladna za sve veličine dlanova. Velika sila stezanja, jednostavno stavljanje i vađenje alata.