Termometro a infrarossi T4

Codice art.: 474012 T4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 2-3 settimane
  • CHF 248.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 6LR61
Intervallo di misurazione -30 °C - 400 °C
Risoluzione strumento a infrarossi 0,1 °C
Limite di errore (da −30 °C a 0 °C) ±2 o ±2% del valore di misura °C
Limite di errore (da 0,1 °C a 400 °C) ±1 o ±1% valore misurato °C
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Emissività regolabile 0,1 - 1
Ottica 30 : 1
Lunghezza 75 mm
Larghezza 38 mm
Altezza 190 mm
Peso 200 g
Tipo di prodotto Termometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 474012 T4
EAN / GTIN 4029547011702
Codice del produttore 0560 8314

Descrizione

Esecuzione:

Misurazione rapida e senza contatto anche a distanza.
  • Display: Valori min. / max.
  • Allarme ottico e acustico al superamento del valore limite.
  • Piccolo e maneggevole con display illuminato.
  • Misurazione rapida: 2 misurazioni/s
Marcatura della superficie di misura con laser a 2 punti.
Misurazione a contatto precisa.

Fornitura:

Inclusi certificato di collaudo e 1× batteria n. art. 081561 Dim. 6LR61.

Accessori speciali:

Custodia protettiva n. art. 474029.
Sonda n. art. 474120.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi