Tarkkuusmittakello iskunkestävä, Mittausalue / Kotelon ⌀: 1/58mm

Tuote nro.: 433405 1/58
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 8,28 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 5,64 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 29,21 € /kpl
  • 22,37 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
157 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue / Kotelon ⌀ (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: Tehdasnormi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 1 mm
Asteikkojako 0,001 mm
Asteikkojako / osoittimen kierros 0,2 mm
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) 5 µm
Mittausvoima 0,9 N - 1,5 N
mittaustekniikka analoginen
Kotelon ⌀ 58 mm
Tuotetyyppi mittakello

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 433405 1/58
EAN / GTIN 4946368842028
Valmistajan numero 2109AB-10
Valmistaja/vastuuhenkilö Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Kuvaus

Malli:

Vankka, mattakromattu messinkikotelo; rikkoontumaton kellon lasi.
Kiinnitysvarren ø 8 mm h6, karkaistu ja hiottu.
Erittäin tarkka malli.
Mittausmekanismin tärkeimmät osat ovat jalokivilaakeroituja.
Keskinäytössä 1/1000 mm:n asteikkojako.
Asteikkotaulun osoitin voidaan kääntää nolla-asentoon ulkorenkaalla.
Lähes vakio mittausvoima koko mittausalueella.
Mitat DIN EN ISO 463 -standardin mukaan, painos kesäkuu 2006.

Erikoistarvike:

Erikoisanturit nro 434900; 434910; 434915.