Tikslus laikrodinis indikatorius apsaugotas nuo smūgių, Matavimo intervalas / korpuso ⌀: 1/58mm

Prekės Nr.: 433405 1/58
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 25,40 € /vnt.
  • 19,45 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
112 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo intervalas / korpuso ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 1 mm
Padalos vertė 0,001 mm
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą 0,2 mm
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) 5 µm
Matavimo jėga 0,9 N - 1,5 N
Matavimo prietaisai analoginis
Korpuso ⌀ 58 mm
Produkto rūšis Indikatorius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 433405 1/58
EAN / GTIN 4946368842028
Gamintojo numeris 2109AB-10
Gamintojas / atsakingas asmuo Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, matinis chromuotas žalvario korpusas, laikrodinio mechanizmo stiklas nedūžtantis.
Jungiamasis antgalis ⌀ 8 mm h6; grūdintas ir šlifuotas.
Labai tikslus modelis.
Svarbiausių detalių lizdai iš nerūdijančiojo plieno.
Centrinė rodyklė skirta 1/1000 mm skalei.
Apvaliosios skalės nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu.
Beveik pastovi matavimo jėga visame matavimo diapazone.
Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006. birželio mėn. redakcija.

Priedai pasirinktinai:

Specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.