{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 863 | |
Mjerno područje | 90 mm - 100 mm | |
Očitavanje | 0,005 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 0,005 mm | |
Dimenzija a | 11 mm | |
Standardna mjerna dubina | 84 mm | |
Dubina mjerenja s maksimalnim produžetkom | 1.584 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
Broj artikla | 428800 90-100 | |
EAN / GTIN | 7630041108224 | |
Broj proizvođača | 00812306 |