{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | DIN 863 | |
Mjerno područje | 30 mm - 35 mm | |
Očitavanje | 0,005 mm | |
Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
Granica odstupanja | 0,004 mm | |
Dimenzija a | 7 mm | |
Standardna mjerna dubina | 78 mm | |
Dubina mjerenja s maksimalnim produžetkom | 1.578 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Zapisnik o ispitivanju | Protokol proizvođača o ispitivanju | |
Vrsta proizvoda | Unutarnji mikrometar s 3 točke |
Broj artikla | 428800 30-35 | |
EAN / GTIN | 7630041108149 | |
Broj proizvođača | 00811503 |