{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 863 | |
Messbereich | 90 mm - 100 mm | |
Ablesung | 0,005 mm | |
Messtrommel-Teilung | 1/50 mm | |
Fehlergrenze | 0,005 mm | |
Maß a | 11 mm | |
Standardmesstiefe | 84 mm | |
Messtiefe mit maximaler Verlängerung | 1.584 mm | |
Messtechnik | analog | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |
Artikelnummer | 428800 90-100 | |
EAN / GTIN | 7630041108224 | |
Herstellernummer | 00812306 |