Unutarnji mikrometar IMICRO 70-80 mm

Artikl br.: 428800 70-80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 34,77 € kom.
  • 46,00 € kom.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Standard: DIN 863
  • Podjela mjernog bubnja: 1/50
  • Zapisnik o ispitivanju: Protokol proizvođača o ispitivanju

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 863
Mjerno područje 70 mm - 80 mm
Očitavanje 0,005 mm
Podjela mjernog bubnja 1/50 mm
Granica odstupanja 0,005 mm
Dimenzija a 11 mm
Standardna mjerna dubina 84 mm
Dubina mjerenja s maksimalnim produžetkom 1.584 mm
Mjerna tehnika analogno
Zapisnik o ispitivanju Protokol proizvođača o ispitivanju
Vrsta proizvoda Unutarnji mikrometar s 3 točke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 428800 70-80
EAN / GTIN 7630041108200
Broj proizvođača 00812304

Opis

Izvedba:

Analogni unutarnji mikrometar u 3 točke za precizno mjerenje provrta, ujedno i za velike dubine mjerenja (može se proširiti s do tri produžetka). Samocentriranje i poravnanje. Jedini unutarnji mjerni vijak prema Abbeovom načelu (bez grešaka prvog reda).
Mjerne površine obložene titanovim nitridom (TIN) (HV5 - 2300).

Dodatni pribor:

Prsteni za namještanje br. 484030, Produžetci br. 428802.

Napomena:

Uređaji za centriranje za velike dubine mjerenja dostupni na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu