Univerzalna stega za brušenje i kontrolu s vretenom 125 mm

Artikl br.: 363550 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti A 125 mm
maksimalni područje stezanja b 160 mm
Visina čeljusti C 43 mm
Ukupna duljina a 300 mm
Ukupna širina B 125 mm
Težina 14,5 kg
Vrsta proizvoda Kontrolni škripac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 363550 125
EAN / GTIN 4045197313584
Broj proizvođača B 60 15 0 0004

Opis

Izvedba:

  • Kaljen čelik; precizno brušen sa svih strana.
Radna upotreba na sve četiri strane (stražnje, čeone i bočne površine).
S vodoravno brušenom prizmom.

Funkcija:

Potezni sustav − pokretnu čeljust se povlaći prema dolje djelovanjem nastalog steznog pritiska, isključeno je podizanje obratka ili vibracije tijekom obrade.

Upotreba:

Za obradu i kontrolu točno prema zahtijevanim tolerancijama.

Točnost:

Unutar 0,003 mm / 100 mm (sistemska točnost).

Opseg isporuke:

Uključena ručica.