{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Gerardi 125 | |
| Širina čeljusti A | 125 mm | |
| Težina | 17 kg | |
| Ukupna duljina | 345 mm | |
| Područje stezanja b | 150 mm | |
| Visina osnovnog tijela G | 40 mm | |
| Visina čeljusti C | 40 mm | |
| Utor za klin uzdužni l | 16 mm | |
| Utor za klin poprečni n | 16 mm | |
| maksimalna sila stezanja kod 60 Nm | 25 kN | |
| Kod boje za odgovarajući pribor | Gerardi 125 | |
| Vrsta proizvoda | Strojni škripac |
| Broj artikla | 362100 125 | |
| EAN / GTIN | 2050001077479 | |
| Broj proizvođača | 3.02.10000 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | GERARDI S.p.A., Via Giovanni XXIII, 101, 21015 LONATE POZZOLO VA, Italia, www.gerardispa.com |