{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina čeljusti b | 96 mm | |
| b1 | 64 mm | |
| c | 12 mm | |
| c1 | 22 mm | |
| Visina čeljusti h | 55 mm | |
| Visina h1 | 52 mm | |
| visina h2 | 35 mm | |
| visina h3 | 14 mm | |
| Duljina čeljusti l | 62,5 mm | |
| Stuba s | 4 mm | |
| za tip | 64 | |
| odgovaraju kodu boja | T-Rex | |
| Vrsta proizvoda | Stezna čeljust |
| Broj artikla | 361217 64 | |
| EAN / GTIN | 4250364402316 | |
| Broj proizvođača | 6921884034031 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |