Zglobni mjerni stativ 120 mm

Artikl br.: 359680 120
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
135 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Aktivni polumjer 120 mm
za mjerne satove s drškom ⌀ 8 mm
⌀ prihvatne drške 8 mm
Duljina prihvatne drške 40 mm
Ukupna duljina 128,5 mm
Težina 0,35 kg
Boja crna
Vrsta proizvoda Mjerni stativ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 359680 120
EAN / GTIN 7290003243136

Opis

Izvedba:

  • Kontinuirano namjestivo, mehaničko centralno pritezanje svih zglobova.
  • Duljina drške = 40 mm za direktni prihvat.
  • Nosač mjernog sata za mjerne satove s drške ⌀8 mm ili prizmom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi